Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Größe 10
Schweißerhandschuh PERU, Nappaleder, Größe 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494179
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     403835/10
EAN/GTIN:
     4018949403857
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Schweißerhandschuh »Peru«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 420
Eigenschaften:
•Ergonomische Passform, eng anliegend
•Gute Griffeigenschaften und Tastgefühl
•Gutes Wärmeverhalten
•Atmungsaktiv
•Canvas-Stulpe
•pH-Hautneutral
•Schadstoffgeprüft
•Stulpe und Gummizug im Oberteil garantieren für die perfekte Passform
Anwendungsbereiche: Elektroindustrie, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Metall verarbeitende Industrie
Material: Ziegen Nappaleder
Länge: 300–330 mm
Farbe: natur-braun

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1. / EN 407 4.1.3.X.4.X.
Herstellerartikelnummer:
403835/10
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,07*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,62*
10
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 6,67*
3 Tage
186
1
€ 5,50*
ab € 4,55*
€ 6,92*
Lager 6C8MS
90
10
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,15*
€ 8,51
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 40 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 75,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,55*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,54*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,40*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.