Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapren 720, Größe 9, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapren 720, Größe 9, schwarz
Handschuh Camapren 720, Größe 9, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-259648
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     72009
EAN/GTIN:
     4008198772095
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374
Eigenschaften:
•Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
•Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
•Stulpe, Stretchrand, Profilierung, Baumwollvelourisierung
•AQL (EN 374) 0,65
Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie
Material: Chloropren, Naturlatex
Länge: 290–310 mm
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 1.1.1.1.X. / EN 374 AKLMOT
Herstellerartikelnummer:
72009
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,53*
1 Tag
1330
10
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 3,71*
3 Tage
997
10
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,83*
5 Tage
1330
10
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 3,86*
Lager 6C8MS
480
10
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.