Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 072009141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 9 schwarz EN 388,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 072009141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 9 schwarz EN 388,
HONEYWELL 072009141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 9 schwarz EN 388,
HONEYWELL 072009141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 9 schwarz EN 388,
HONEYWELL 072009141E Chemikalienhandschuhe Camapren 720 Größe 9 schwarz EN 388,
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251336
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     720/9
EAN/GTIN:
     4008198772095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemiehandschuh Camapren 720 Gr.9 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL nach EN 374 · Kat. III · Material: Polychloropren und Naturlatex · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teil
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
720/9
Werksnummer:
4000371640
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
13,900000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 9 schwarz
Produktart:
Chemikalienhandschuhe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,53*
1 Tag
1330
10
€ 5,50*
ab € 2,97*
€ 3,71*
3 Tage
997
10
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,83*
Lager 1955
1330
10
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 3,86*
1 Tag
1330
20
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peter Greven Physioderm
13699002
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.