Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE® 48-125, Größe 6,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 6,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012052
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125060
EAN/GTIN:
     0076490455811
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die wirtschaftliche Schutzlösung für leichte Arbeiten


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Kleinteilen
  • Allgemeine Arbeiten
  • Verpackung
  • Qualitätsprüfung


Endbearbeitung: Innenhandbeschichtung

Standards:
  • ANSI ABR 4
  • CE Number
  • EN 388:2003
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
215-270 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
6
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 9,77004*
€ 12,54*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 8,92008*
€ 12,89004*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,16008*
€ 15,49008*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 8,92008*
€ 17,48004*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,48004*
€ 20,80125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49008*
€ 18,4332
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 13,13004*
€ 15,62475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,44004*
€ 14,80365
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,80008*
€ 14,0421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,35008*
€ 13,5066
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,20008*
€ 13,3281
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97004*
€ 13,05435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92008*
€ 10,6149
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,74334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 8,91*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 1,08*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 8,91*
Ähnlich
Ansell
48125090
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.