Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Mechanikschutzhandschuh Edge 48-125, Gr. 6
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 302
Artikel-Nr.:
302-5661897
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
48-125-6
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung. Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen. Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden. Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit. Hauptmerkmale und Vorteile: jetzt mit Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4, guter Weiterreißfestigkeit und guter Griffsicherheit für größere Produktivität, die weiße Ausführung (48-125) lässt Verunreinigungen schneller erkennen, nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort; fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Modell:
48-125
Länge:
215 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121A
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyester
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Allzweckhandschuh
,
Allzweckhandschuhe
,
Universalhandschuh
,
Universalhandschuhe
,
Universalschutzhandschuh
,
schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger)
,
Gummihandschuhe (Fünffinger)
,
Handschuhe (Fünffinger)
,
Lederhandschuhe (Fünffinger)
,
Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,23*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,71004*
€ 12,49008*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,89008*
€ 12,79008*
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,94*
€ 13,75008*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 18,74004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79008*
€ 15,2202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38008*
€ 13,5423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,89008*
€ 10,5792
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,74084* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 302
Versand:
Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 302
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
48125100
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
48125110
ab € 0,75*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
48125070
ab € 0,82*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
48125080
ab € 0,75*
Ähnlich
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
48125090
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen