Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Ansell EDGE 48125 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     223-8537275
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48125090
EAN/GTIN:
     10076490094826
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit, Produktivitätssteigerung
  • Die weiße Ausführung (48-125) lässt Verschmutzungen schneller erkennen
  • Die schwarze Ausführung (48-126) verbirgt Verschmutzungen, so dass die Handschuhe weniger schnell aussortiert werden
  • Nahtloskonstruktion; sein hoher Tragekomfort fördert das Tragen des Handschuhs und erhöht damit die Sicherheit
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
220-270 mm, 8.66-10.63 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Elektronikindustrie | Infrastrukturaufbau | Spanen | Transport | Abfallrecycling und -entsorgung
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr.9 ansell, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 1,95*
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,73008*
€ 12,34008*
13 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,87004*
€ 12,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 9,10008*
€ 15,50004*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,92008*
€ 17,50008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48125100
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
48125110
ab € 8,90004*
Ähnlich
Ansell
48125060
ab € 8,90004*
Ähnlich
Ansell
48125070
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
48125080
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.