Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems ROS P 35 A #291220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (291220) ROS P 35 A Rohrschneideschere
REMS (291220) ROS P 35 A Rohrschneideschere
REMS (291220) ROS P 35 A Rohrschneideschere
REMS (291220) ROS P 35 A Rohrschneideschere
Artikel-Nr.:
     6922B-4700464
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     291220
EAN/GTIN:
     4039976038157
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,73 kg
Länge:
220 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,63*
€ 55,94*
Lager 6922
4
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 56,20*
7 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 49,36*
€ 62,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 67,63*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 62,4477*
€ 78,1677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
291240
ab € 30,79*
Ähnlich
REMS
291000
ab € 44,39*
Ähnlich
REMS
291200
ab € 33,46*
Ähnlich
REMS
291201
ab € 21,17*
Ähnlich
REMS
291221
ab € 26,84*
Ähnlich
REMS
291241
ab € 19,55*
Ähnlich
REMS
291250
ab € 72,57*
Ähnlich
REMS
291251
ab € 46,08*
Ähnlich
REMS
291270
ab € 87,43*
Ähnlich
REMS
291271
ab € 56,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.