| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555415 Herst.-Nr.: 291200 EAN/GTIN: 4039976038102 |
| |
|
| | |
| REMS (291200 R) ROS P 35 ROS P 35 (291200 R) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291200 | Werksnummer: | 291200 R | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,620000 | Länge brutto mm: | 210,00 | Breite brutto mm: | 195,00 | Höhe brutto mm: | 45,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,620000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,16* | € 46,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,97* | € 50,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,42* | € 55,16* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,50* | € 56,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.354,50* | € 3.550,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|