| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555403 Herst.-Nr.: 291000 EAN/GTIN: 4039976129275 |
| |
|
| | |
| REMS (291000 RPS) ROS P 42 PS Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291000 | Werksnummer: | 291000 RPS | Länge netto mm: | 320,00 | Breite netto mm: | 140,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Länge brutto mm: | 320,00 | Breite brutto mm: | 140,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,78* | € 57,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,24* | € 57,50* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,38* | € 62,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 51,50* | € 65,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.532,46* | € 4.748,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|