| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555434 Herst.-Nr.: 291271 EAN/GTIN: 4039976038263 |
| |
|
| | |
| REMS Klinge P 63 P (291271) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291271 | Werksnummer: | 291271 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 145,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Länge brutto mm: | 165,00 | Breite brutto mm: | 145,00 | Höhe brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,19* | € 72,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,07* | € 85,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.708,26* | € 5.985,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|