| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555416 Herst.-Nr.: 291201 EAN/GTIN: 4039976038119 |
| |
|
| | |
| REMS Klinge REMS ROS P 35 (291201) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291201 | Werksnummer: | 291201 | Länge netto mm: | 170,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Länge brutto mm: | 170,00 | Breite brutto mm: | 100,00 | Höhe brutto mm: | 45,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,17* | € 29,60* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,27* | € 29,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,32* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|