| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555433 Herst.-Nr.: 291270 EAN/GTIN: 4039976038256 |
| |
|
| | |
| REMS (291270 R) ROS P 63 P ROS P 63 P Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291270 | Werksnummer: | 291270 R | Länge netto mm: | 345,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Länge brutto mm: | 345,00 | Breite brutto mm: | 160,00 | Höhe brutto mm: | 40,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 87,85* | € 109,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,43* | € 109,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 126,94* | € 156,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 130,6228* | € 161,1328* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|