| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555420 Herst.-Nr.: 291220 EAN/GTIN: 4039976038157 |
| |
|
| | |
| REMS (291220) ROS P 35 A ROS P 35 A (291220) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291220 | Werksnummer: | 291220 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,730000 | Länge brutto mm: | 220,00 | Breite brutto mm: | 205,00 | Höhe brutto mm: | 40,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,730000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,68* | € 55,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,09* | € 56,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 49,35* | € 62,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,24* | € 67,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,3077* | € 78,1577* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|