|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555427 Herst.-Nr.: 291250 EAN/GTIN: 4039976038195 |
| |
|
|  |  |
 | REMS (291250 R) ROS P 42 ROS P 42 (291250 R) Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 291250 | Werksnummer: | 291250 R | Länge netto mm: | 290,00 | Breite netto mm: | 240,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,940000 | Länge brutto mm: | 290,00 | Breite brutto mm: | 240,00 | Höhe brutto mm: | 45,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,940000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 75,17* | € 94,76* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,11* | € 94,96* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,72* | € 95,48* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 78,71* | € 99,45* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 82,86* | € 101,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|