| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001555421 Herst.-Nr.: 291221 EAN/GTIN: 4039976038164 |
| |
|
| | |
| REMS Klinge ROS P 35A (291221) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 291221 | Werksnummer: | 291221 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Länge brutto mm: | 120,00 | Breite brutto mm: | 85,00 | Höhe brutto mm: | 20,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,84* | € 36,47* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,05* | € 36,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,22* | € 46,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|