| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-15235-D29-1706-11 Herst.-Nr.: 1706-11 EAN/GTIN: 4005781170610 |
| |
|
| | |
| Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ? Nach EN 388 ? Ziegennappaleder mit rotem Baumwoll-Interlock-Rücken ? Robustes und geschmeidiges Nappaleder, ausgesuchte Lederqualitäten, erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl ? Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss ? Länge 225-255 mm ± 10 ? Farbe weiß/rot Weitere Informationen: | | Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren: | X | Farbe: | weiß/rot | Größe: | 11 | Gefahren-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, griffy montagehandschuh gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Handschuhe, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,31* | € 8,13* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 6,603* | € 8,493* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,83* | € 8,77* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,80* | € 9,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,41* | € 9,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,31* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|