Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffy L+D 1706-11 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388:2016 CA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C26709
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1706-11
EAN/GTIN:
     4005781170610
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werzeughandling u.v.m.
Features:
Robustes und geschmeidiges Nappaleder
Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + rot
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Leder
Material (Handrücken):
Baumwolle
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
Weiß + Rot
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, griffy montagehandschuh gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, L+D Griffy, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,17*
8 Tage
750
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 6,603*
€ 8,553*
10 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,83*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 9,39*
1 Tag
133
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,39*
€ 11,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.