Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Griffy 1706-11 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-838091-BP
Hersteller:
     griffy
Herst.-Nr.:
     1706-11
EAN/GTIN:
     4005781170610
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Griffy 1706-11 Ziegennappaleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 11,XXL EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Montagehandschuhe

Robustes und geschmeidiges Nappaleder
Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl

Optimal geeignet für Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werzeughandling u.v.m.

Ausstattung:
Weich und geschmeidig · Passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · Ausgesuchte Lederqualitäten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 11,XXL · Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Baumwolle · Material (nur für Titel): Ziegennappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Marke:
L+D Griffy
Farbe:
weiß | rot
Material (Handrücken):
Baumwolle
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Ziegennappaleder
Größe (Handschuhe):
11 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
11
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, griffy montagehandschuh gr. 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, L+D Griffy, 1706-11, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,13*
9 Tage
750
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 6,603*
€ 8,493*
11 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,77*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,80*
€ 9,35*
Lager 102
42
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 25 Paar
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.