Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Montage, Größe 11 108925-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108925-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1706/11
EAN/GTIN:
     4005781170610
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mechanische Schutzhandschuhe Montage, Größe 11 Mechanische Schutzhandschuhe Montage aus Nappa-Leder vereinen eine gute Schutzleistung vor mechanischen Risiken mit einem hohen Tragekomfort. Schutz vor mechanischen Gefahren (Kategorie II) Gute Tastempfindlichkeit und Beweglichkeit für präzises Arbeiten Geringes Gewicht für hohen Tragekomfort Rutschfeste Polyvinylchlorid-Punkt-Beschichtung auf Ober- und Unterseite Klettverschluss an der Stulpe Gefahrenschutz = mechanische Gefahren Größe = 11 Handschuh Länge = 270 mm Passform = anatomisch Innenhand Material = Ziegennappaleder Handrücken Material = Baumwolle Beschaffenheit = atmungsaktiv griffig rutschfest tastempfindlich Verschluss Typ = Klettverschluss Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Handschuhe Prüfkriterium Abriebfestigkeit = 2 Prüfkriterium Schnittfestigkeit = 1 Prüfkriterium Stichfestigkeit = 2 Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit = 1
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
atmungsaktiv\;griffig\;rutschfest\;tastempfindlich\;
Gefahrenschutz:
mechanische Gefahren
Größe:
11
Handschuh Länge:
270 mm
Passform:
anatomisch
Verschluss Typ:
Klettverschluss
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Handschuhe
Handrücken Material:
Baumwolle
Innenhand Material:
Ziegennappaleder
Prüfkriterium Abriebfestigkeit:
2
Prüfkriterium Schnittfestigkeit:
1
Prüfkriterium Stichfestigkeit:
2
Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit:
1
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
42032910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,18*
Lager 4445
750
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 6,613*
€ 8,553*
11 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,84*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,35*
2 Tage
116
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,553*
€ 10,17807
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,123*
€ 9,66637
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,613*
€ 7,86947
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 85,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.