Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Plus 0,7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-502461023
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130733
EAN/GTIN:
     4005401307334
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift GRIP PLUS metallic-schwarz. Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi, Spitze auf Knopfdruck versenkbar, Extra dicker herausdrehbarer Radierer. Farbe des Schaftes: metallic schwarz. Stärke der Mine: 0,7. Bezeichnung der Härte: B. Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Stück DBS GRIP PLUS in Kartonverpackung.
Weitere Informationen:
Schaftfarbe:
metallic-schwarz
Stärke der Mine:
0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
B
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,14*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 5,15*
Lager 690
103
1
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,39*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,24*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.