Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip Plus 0,7 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckbleistift Grip Plus 0,7 schwarz
Druckbleistift Grip Plus 0,7 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA308183
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130733
EAN/GTIN:
     4005401307334
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • Druckbleistift GRIP PLUS metallic-schwarz
  • Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: ergonomische Dreikantform
  • Radierer vorhanden
  • Radierer auswechselbar
  • Clip vorhanden
  • Ergonomische Dreikant-Griffzone aus Gummi; Spitze auf Knopfdruck versenkbar; Extra dicker herausdrehbarer Radierer
  • Farbe des Schaftes: metallic schwarz
  • Stärke der Mine: 0,7
  • Bezeichnung der Härte: B
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Dreikantform
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Härtegrad:
B
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Minenbreite:
0.7 mm
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Feinminenstift
Strichbreite:
0,7 mm
Tipradierer:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,14*
1
€ 6,78*
ab € 3,28*
€ 5,15*
1 Tag
102
1
€ 5,49*
ab € 3,42*
€ 5,39*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,24*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,98*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,75*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.