Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Druckbleistift GRIP PLUS 130733 0,7mm metallic-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-307018690
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130733
EAN/GTIN:
     4005401307334
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Zurückgleitendes Minenröhrchen und federnd gelagerte Mine, dadurch bruchgeschützt. Extra dicker, herausdrehbarer Radierer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP PLUS 1307
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift GRIP PLUS 1307
Stärke der Mine:
0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant, gummiert
Radierer vorhanden:
Ja
PVC-frei:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
black
Farbe des Clips:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell 0,7mm, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,18*
1
€ 6,78*
ab € 3,27*
€ 5,20*
1 Tag
103
1
€ 5,49*
ab € 3,44*
€ 5,44*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 5,45*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,53*
€ 5,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,23*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,99*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.