Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308316
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1242-00-00
EAN/GTIN:
     4002432100309
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-6, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 6. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 2,85*
€ 3,79*
Lager 690
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 3,36*
€ 4,46*
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,76*
1
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 5,12*
1
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.