Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308104
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4001-00-03
EAN/GTIN:
     4002432397198
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichthülle Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste; extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP) 0,14 mm. Format: für DIN A4, 220 x 313 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
farblos
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Material:
90% recyceltes Polypropylen (PP)
Stärke:
0,14 mm
Greifausschnitt vorhanden:
ja
dokumentenecht:
ja
Hüllen strapazierfähig:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
CO² neutral. Hergestellt aus 90% recyceltem und säurefreiem Material und zu 100% recycelbar (extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird.
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, sichthülle, sicht-hülle, konferenzsichthülle, konferenz-sichthülle, aktenhülle, akten-hülle, klarsichthülle, einlegehülle, konferenzhülle, dokumentenhülle, sammelhülle, ordnungshülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,2012*
€ 0,2857*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2143*
€ 0,2943*
3 Tage
7600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
Lager 690
6300
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22446*
€ 0,31446*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2195*
€ 0,317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31446*
€ 0,37421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29446*
€ 0,35041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27446*
€ 0,32661
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22446*
€ 0,26711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,88*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,98*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,72*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,97*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,63*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.