Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Sichthülle Recycle, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, klimaneutral, farblos LEITZ 4001-00-03
Artikel-Nr.:
     639-308104
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4001-00-03
EAN/GTIN:
     4002432397198
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichthülle Recycle. Klimaneutral. Hergestellt aus 90% vor Gebrauch recyceltem Kunststoff (Industrieabfälle-/ Verschnitte bzw. Produktionsreste; extern geprüft und von UL zertifiziert). Langlebig und wiederverwendbar. Säurefreies Material verhindert, dass das Papier mit der Zeit gelblich wird. Oben und rechte Seite offen. Mit Greifausschnitt. Genarbt. Dokumentenecht. Kunststofffreie Verpackung aus 100% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Material: 90% recyceltes Polypropylen (PP) 0,14 mm. Format: für DIN A4, 220 x 313 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Dicke der Folie:
0.14
Dicke der Folie [in µm]:
140
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, A4, Akten-Hülle, Einlegehülle, Hülle, Klarsichthülle, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, Leitz, PP, Sicht-Hülle, Sichthülle, dokumentenecht, recycelt, recycle, Klarsichthüllen, Prospekthüllen, Dokumentenhüllen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,2012*
€ 0,2857*
2 Tage
600
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2143*
€ 0,3043*
Lager 639
7600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,31*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2195*
€ 0,317*
2 Tage
6300
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,22446*
€ 0,32446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46230095
ab € 4,84*
Ähnlich
Leitz
56040095
ab € 10,99*
Ähnlich
Leitz
50030095
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
46220095
ab € 2,74*
Ähnlich
Leitz
39080095
ab € 0,98*
Ähnlich
Leitz
19200095
ab € 0,83*
Ähnlich
Leitz
19210095
ab € 0,93*
Ähnlich
Leitz
19220095
ab € 1,15*
Ähnlich
Leitz
39060095
ab € 1,16*
Ähnlich
Leitz
39150095
ab € 5,08*
Ähnlich
Leitz
39140095
ab € 3,62*
Ähnlich
Leitz
53280095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
12080000
ab € 2,16*
Ähnlich
Leitz
12110000
ab € 3,69*
Ähnlich
Leitz
12180000
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.