Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W737731 Herst.-Nr.: AS0722470 EAN/GTIN: 4004182617120 |
| |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Rollenetiketten AS0722470 im Format 38 x 190 mm von Avery Zweckform eignen sich besonders zum Beschriften von Ordnern. Jede Packung enthält 110 Ordneretiketten. Die Ordneraufkleber sind zu 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter™ (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie) und Seiko Smart Label Printer®. Ersetzen Sie Ihre Original Seiko® oder Dymo® Etiketten mit den hochqualitativ und preislich attraktiven Avery Zweckform Etiketten. Diese Thermoetiketten entsprechen dem Dymo® Artikel S0722470 (99018) und Seiko® Artikel SLP-FN. Die Avery Zweckform Ordneretiketten lassen sich einfach und schnell mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software gestalten und bedrucken. Avery Zweckform garantiert vollste Zufriedenheit. Features: 100% kompatibel mit Dymo® LabelWriter™ (LW310, LW330T, LW400 und LW450 Serie sowie Wireless ) und Seiko Smart Label Printer® Artikel entspricht dem Dymo® Artikel S0722470 (99018) und Seiko® SLP-FN Einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo® oder Seiko® Software Zuverlässig und dauerhaft starke Klebkraft Absolut blickdicht Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Etiketten-Material: | Papier | Geeignet für: | Thermodirektdrucker | Ausführung: | Kompatibel | Form: | Rechteckig | Schriftfarbe: | Schwarz | Herstellerfarbe: | Weiß | Etiketten-Höhe: | 38 mm | Ersetzt Orignal-Typ: | 99018 + S0722470 | Haftung: | Permanent haftend | Etiketten-Breite: | 190 mm | Passend für Marke: | DYMO + Seiko | Passend für Modell: | LabelWriter 310 + LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter Wirel | Etiketten-Größe: | 190 x 38 mm | Produkt-Art: | Ordner-Etiketten | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | S0722470;99018;SLP-FN | Kompatible Geräte (nur für Suche): | LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LW310,LW 310,LW330T,LW 33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten rolle, Avery-Zweckform, Etiketten für, Etikettenrolle für |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 13,60* | € 19,28* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 13,78* | € 19,57* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 14,14* | € 20,23* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,78* | € 24,17* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,65* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 110 Etiketten (ab € 0,15137* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|