Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuchspender weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-204923000
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     90045
EAN/GTIN:
     6414300090045
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Spender: Katrin Inclusive System Handtuchrollenspender, Kunststoff, Größe 403 x 335 x 216 mm, Das Einlegen einer Papierrolle in den Spender erfolgt durch ein einfaches Hineinlegen in die vorgesehene Halterung. Anschließend das Papier bis zur markierten Linie ziehen ¿Paper until here¿ und den Deckel schließen. Einfach auf "Push" drücken und das Papier kommt automatisch heraus. Inklusionsgerechtes Design. Texte in Brailleschrift (Blindenschrift) helfen sehbeeinträchtigten Nutzern, die Spender richtig zu bedienen. Automatische Restrollenfunktion. Ideal für stark frequentierte Waschräume dank der hohen Kapazität. Für Rollenhandtücher. Abschließbar.
Weitere Informationen:
System:
Hand Towel M2
Ausführung:
für Rollenhandtücher
Farbe:
weiß
Breite:
216 mm
Höhe:
403 mm
Tiefe:
216 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,49*
€ 114,07*
€ 4,95*
ab € 92,12*
€ 116,33*
2 Tage
28
€ 7,50*
ab € 93,53*
€ 116,72*
€ 4,95*
ab € 92,26*
€ 117,04*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 99,11*
€ 121,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,37*
€ 138,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.