Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449018301 Herst.-Nr.: 90045 EAN/GTIN: 6414300090045 |
| |
|
| | |
| Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Das Einlegen einer Papierrolle in den Spender erfolgt durch einfaches Hineinlegen in die vorgesehene Halterung. Anschließend das Papier bis zur markierten Linie ziehen (Paper until here) und den Deckel schließen. Einfach auf ‚Push‘ drücken und das Papier kommt automatisch heraus. Der vollständig zu öffnende Schneidemechanismus ist leicht zugänglich. Dank der transparenten Seitenwände lässt sich der Papierverbrauch ganz leicht kontrollieren. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Katrin Handtuchrolle Classic System towel M2 460102, 460102WE, 460263, Basic System towel M 460201 | Maße: | 33,5 x 40,3 x 21,6 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen hochweiß, handtuchrollen, metsä handtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,34* | € 117,02* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 105,82* | € 117,03* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 107,54* | € 117,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,02* | € 120,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 113,94* | € 122,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|