Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollen-Spender Katrin weiß Inclusive System, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/ktr90045_a1.jpg
images/web_details/ktr90045_a1.jpg
images/web_details/ktr90045_a2.jpg
images/web_details/ktr90045_a3.jpg
images/web_details/ktr90045_a4.jpg
images/web_details/ktr90045_a5.jpg
images/web_details/ktr90045_a6.jpg
images/web_details/ktr90045_b3.jpg
images/web_details/ktr90045_b4.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KTR90045
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     90045
EAN/GTIN:
     6414300090045
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenpapierspender - passend für verschiedene Qualitätenfreie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel)einfaches nachfüllen, die Rolle einfach in die vorgesehen Halterung legenPapier bis zur Markierung ziehen - Deckel schließen - Push drücken - fertigbei einem Ø von 7,5 cm fällt die Rolle automatisch in die Restrollenpositioneine weitere Rolle kann jetzt nachgelegt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Abmessungen:
(H x B x T) 406 x 335 x 216 mm
Anreißer (Online):
Handtuchrollenspapier Katrin System, weiß
Aufzählung (Online):
Material: Kunststoff Maße: (B x H x T): 335 x 403 x 216 mm
Kurzbeschreibung (Online):
KATRIN® Incusive Systemrollenspender, weiß. Material: Kunststoff
Langbeschreibung (Online):
Rollenpapierspender - passend für verschiedene Qualitäten freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) einfaches nachfüllen, die Rolle einfach in die vorgesehen Halterung legen Papier bis zur Markierung ziehen - Deckel schließen - Push drücken - fertig bei einem Ø von 7,5 cm fällt die Rolle automatisch in die Restrollenposition eine weitere Rolle kann jetzt nachgelegt werden.
Ursprungsland:
FR
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 93,05*
€ 114,00*
€ 4,95*
ab € 91,83*
€ 116,26*
1 Tag
28
€ 7,50*
ab € 93,45*
€ 116,65*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 92,30*
€ 116,97*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 99,24*
€ 121,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.