Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4157-900450 Herst.-Nr.: 90045 EAN/GTIN: 6414300090045 |
| | |
|
| | |
| Spender - Katrin Inclusive System Handtuchrollenspender, weiß, 403 x 335 x 216 mm (H/B/T), Kunststoff Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 403 x 335 x 216 mm | Stück/VE: | 1 Spender | VE/Palette: | 24 VE | Inselzuschlag: | Frachtkosten auf Anfrage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, falthandtuchspender katrin weiß, handtuchrollen katrin, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,06* | € 63,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,42* | € 113,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,16* | € 115,82* | | | | Lager 4157 | | | | | | € 7,50* | ab € 93,80* | € 116,21* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,81* | € 116,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4157 | | Versand: Lager 4157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|