Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin System Handtuchrollenspender, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Artikel-Nr.:
     C1047-90045
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     90045
EAN/GTIN:
     6414300090045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Einfaches Nachfüllen durch nach oben zu öffnenden Deckel. Das Einlegen einer Papierrolle in den Spender erfolgt durch einfaches Hineinlegen in die vorgesehene Halterung. Anschließend das Papier bis zur markierten Linie ziehen ('Paper until here') und den Deckel schließen. Einfach auf 'Push' drücken und das Papier kommt automatisch heraus. Der vollständig zu öffnende Schneidemechanismus ist leicht zugänglich. Ist kein Papier mehr sichtbar, auch hier einfach auf ‚Push‘ drücken, damit wieder Papier zugeführt wird. Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift) für sehbeeinträchtigte Nutzer. Kontrollierter Verbrauch, minimaler Zugwiderstand und hohe Kapazität – 420–800 Blätter pro Rolle reichen je nach Qualität für 360–450 Mal Händetrocknen. Die gesamte Papiermenge auf der Rolle wird aufgebraucht. Bei einem Durchmesser von ca. 7,5 cm fällt die Rolle automatisch in die Restrollenposition. Dann kann bereits eine neue Rolle in den Spender eingelegt werden. Der Übergang zur neuen Rolle erfolgt dann automatisch, wenn die Restrolle aufgebraucht ist. Die leeren Hülsen können einfach seitlich auf der Unterseite des Spenders entnommen werden. Dank der transparenten Seitenwände lässt sich der Füllstand ganz leicht kontrollieren. Hauptrohstoffe der wichtigsten Kunststoffteile und des Schlosses: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), PC (Polycarbonat), POM (Polyoxymethylen) Die Katrin Inclusive Spender sind hochtemperaturbeständig und entsprechen den UL94-Brandschutzbestimmungen (EU).
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge Rolle [m]:
0,216
Blatt-breite [mm]:
335
Stück, Rollen oder Blätter pro CP:
1
CP pro VE:
1
Stück, Rollen oder Blätter per VE:
1
Anzahl CP pro Palette:
30
Anzahl VE pro Lage:
6
Anzahl VE pro Palette:
30
Höhe der Palette in [mm]:
1280
Verpackungsart:
Karton
ISO 9001:
Ja
Gesamtgewicht der CP:
3,437 kg
Gesamtgewicht der VE:
3,897 kg
Gesamtgewicht der Palette:
142,06 kg
Länge der CP [mm]:
216 mm
Breite der CP [mm]:
335 mm
Höhe der CP [mm]:
403 mm
Länge der VE [mm]:
343 mm
Breite der VE [mm]:
408 mm
Höhe der VE [mm]:
226 mm
Länge der Palette [mm]:
1200 mm
Breite der Palette [mm]:
800 mm
Höhe der Palette [mm]:
1280 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 24 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.