Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-449018301 Herst.-Nr.: 90045 EAN/GTIN: 6414300090045 |
| |
|
| | |
| Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Das Einlegen einer Papierrolle in den Spender erfolgt durch einfaches Hineinlegen in die vorgesehene Halterung. Anschließend das Papier bis zur markierten Linie ziehen (Paper until here) und den Deckel schließen. Einfach auf ‚Push‘ drücken und das Papier kommt automatisch heraus. Der vollständig zu öffnende Schneidemechanismus ist leicht zugänglich. Dank der transparenten Seitenwände lässt sich der Papierverbrauch ganz leicht kontrollieren. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender | Verwendung für Produkt: | Katrin Handtuchrolle Classic System towel M2 460102, 460102WE, 460263, Basic System towel M 460201 | Maße: | 33,5 x 40,3 x 21,6 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen hochweiß, handtuchrollen, metsä handtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,59* | € 118,47* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,03* | € 118,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 108,88* | € 118,88* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,15* | € 122,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 114,95* | € 123,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|