Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-134895099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4153-00-99
EAN/GTIN:
     4002432308248
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: sortiert, je 25 Stück in gelb, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
sortiert
Ausführung:
glasklar
Material:
PVC
Stärke:
0,15 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Leitz-Ordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Standard-Ordner, Standardordner, sichthülle 150my glatt a4, standard ordner, leitz standard-ordner, sichthüllen, sicht-hüllen, konferenzsichthüllen, konferenz-sichthüllen, aktenhüllen, akten-hüllen, klarsichthüllen, einlegehüllen, konferenzhüllen, dokumentenhüllen, sammelhüllen, ordnungshüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 78,69*
€ 78,69*
10 Tage
11
€ 5,87*
ab € 62,00*
€ 81,00*
€ 5,50*
ab € 66,46*
€ 90,52*
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 92,00*
€ 92,00*
€ 4,95*
ab € 71,10*
€ 93,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,69*
€ 93,6411
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,7869* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,72*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,26*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,35*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.