Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert LEITZ 4153-00-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert LEITZ 4153-00-99
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert LEITZ 4153-00-99
Sichthülle Super Premium, A4, PVC, dokumentenecht, sortiert LEITZ 4153-00-99
Artikel-Nr.:
     639-134895099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4153-00-99
EAN/GTIN:
     4002432308248
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichthülle Super Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit langem Greifausschnitt, mit gebklebten Kanten, stabil und strapazierfähig, Ecke mit Einreißschutz. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: sortiert, je 25 Stück in gelb, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
transparent
Dicke der Folie:
0.15
Dicke der Folie [in µm]:
150
Farbe:
sortiert
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Leitz-Ordner, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Standard-Ordner, Standardordner, sichthülle 150my glatt a4, standard ordner, leitz standard-ordner, A4, Akten-Hülle, Einlegehülle, Hülle, Klarsichthülle, Konferenz-Sichthülle, Konferenzsichthülle, Leitz, Premium, Sicht-Hülle, Sichthülle, dokumentenecht, glasklar, Sammelhüllen, Aktenhüllen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1100
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,62438*
€ 0,82438*
9 Tage
1200
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 0,84*
Lager 639
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,78*
€ 82,86*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,10*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,76*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,14*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,34*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1364*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.