Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Sichthülle Premium 4153, glatt, 100 Stück, farblich sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181332
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530099
EAN/GTIN:
     4002432444014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • mit geklebter Unterseite für ein edles Erscheinungsbild
  • extragrosser Daumenausschnitt für bequemes Entnehmen
  • langlebig durch einreissgeschützte Ecke
  • Öffnung: oben und rechts
  • extrastarke, dokumentenechte PVC-Hartfolie, glasklar, 0,15 mm Folienstärke
  • DIN A4
  • VE: 100 Stück farbsortiert (je 25 x gelb, rot, blau und grün)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; rot; blau; grün
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
glatt
Stärke:
0.15 mm
Format:
DIN A4
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Höhe:
313 mm
Anzahl Stück:
100
Art der Lochung:
ungelocht
Öffnung:
rechts
Folienstärke:
150 µ
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
220 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,62438*
€ 0,82438*
10 Tage
1200
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 0,84*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 60,78*
€ 82,86*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,10*
€ 94,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,76*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,14*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,35*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.