Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste, RMQ-Titan, tastend, ohn e Tastenplatte, Frontring Titan M22-D-X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2885782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216602
EAN/GTIN:
     4015082166021
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Drucktaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, tastend, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: 22 x 22, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Farbe des Knopfes: ohne Tastenplatte, Geeignet für Beleuchtung: false, Anzahl der Befehlsstellen: 1, Tastend: true, Beschriftet: false, Bauform des Knopfes: flach, Farbe Frontring: Titan, Schutzart (IP), frontseitig: IP67/IP69K, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, mit Schutzabdeckung: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-D-X
Ident Code:
216602
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
1
€ 4,98*
ab € 2,05*
€ 2,74*
Lager 6808
53
1
€ 4,99*
ab € 2,04*
€ 2,74*
1 Tag
390
1
€ 8,90*
ab € 2,04*
€ 2,74*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,51*
€ 3,27*
2 Tage
59
1
€ 6,40*
ab € 2,88*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,14*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,79*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,83*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,23*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,16*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,74*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,19*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
218204 M22-XD-B-GB14
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216422
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.