Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastergehäuse, Edelstahl 1.4301, IP 66, 3 Taster Ø 22,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SM 2384.030 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Rittal SM 2384.030 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP66
Artikel-Nr.:
     C513-2384030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2384030
EAN/GTIN:
     4028177529434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
Gehäuse für Fernbedienung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
SM Tastergehäuse, BHT: 220x100x90 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, 3 Tasterausschnitte
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177529434
Herstellerartikelnummer:
2384030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002384030
Produkttypbezeichnung:
SM
Artikelbezeichnung:
2384030, SM TASTERGEHÄUSE 1.4301,IP 66
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2384030
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
90.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
220.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2565100
ab € 16,49*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,86*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,11*
Zubehör
Rittal
2315000
ab € 2,66*
Zubehör
Rittal
1594000
ab € 16,61*
Zubehör
Pflitsch
bg 216VA
ab € 14,95*
Zubehör
Pflitsch
bg 220VA
ab € 17,29*
Zubehör
Pflitsch
bg 225VA
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.