Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Drucktaster-Kappe Typ Knopfplatte Weiß für M22-DG-X, M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X 3 x 24 x 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766535
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Tastkappe
Zubehörtyp = Knopfplatte
Kappenfarbe = Weiß
Abmessungen = 3 x 24 x 24mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Knopfplatte
Kappenfarbe:
Weiß
Abmessungen:
3 x 24 x 24mm
Weitere Suchbegriffe: tastkappe eaton, dichtkappe, 2766535, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kappen, Eaton, 216422, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Caps
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,08215*
€ 1,64215*
1
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,72*
10
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 1,72*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,942*
€ 2,811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,811*
€ 3,34509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,321*
€ 2,76199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,102*
€ 2,50138
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.