Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 4A 1,5kW/400V Knebelbetätigung PKZM0-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2710176
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072737
EAN/GTIN:
     4015080727378
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte Breite: 45 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 1,5 kW, Mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 4 A, Mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 2,5...4 A, Verlustleistung: 5,33 W, Schutzart (IP): IP20, Mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,75 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 62 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik Überlastauslöser Einstellbereich I, (A): 2,5-4,0 Kurzschlussauslöser Einstellbereich I, A: 56
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-4
Ident Code:
072737
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
31
€ 4,99*
ab € 35,12*
€ 45,06*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 34,87*
€ 45,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,51*
€ 50,54*
€ 5,46*
ab € 39,58*
€ 50,78*
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 52,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,77*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,01*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,69*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,89*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,21*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,17*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,23*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,06*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,46*
Zubehör
Eaton
072894
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.