Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett LEITZ 4241-00-62
Artikel-Nr.:
     639-308094621
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4241-00-62
EAN/GTIN:
     4002432104109
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Mechanik
Breite:
272
Durchmesser des Ringes:
25
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
violett
Höhe:
318
Material der Kaschierung außen:
laminierte Oberfläche
Material der Kaschierung innen:
Pappe mit PP-beschichtetem Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, 2 Ring, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, Plastik, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, Prospektalbum, Prospektringbuch, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsringbuch, Ring-Buch, WOW, laminiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,11*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 3,10*
€ 5,35*
Lager 639
5
1
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 5,40*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 6,22*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
39820062
ab € 1,81389*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,12*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,56*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.