Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-42410062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42410062
EAN/GTIN:
     4002432104109
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Werkstoff:
mit PP-Folie kaschiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Durchmesser des Rings:
25
Breite:
272
Farbe:
violett
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
39820062
ab € 1,80389*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,668*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,07*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,60*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,46*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,95*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.