Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Wow A4 Pappe laminiert 2 Ringe 25mm violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Wow A4 Pappe laminiert 2 Ringe 25mm violett
Ringbuch Wow A4 Pappe laminiert 2 Ringe 25mm violett
Ringbuch Wow A4 Pappe laminiert 2 Ringe 25mm violett
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42410062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42410062
EAN/GTIN:
     4002432104109
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
  • Auffälliges Ringbuch in brillianten WOW Farben in Duo-Optik.
  • Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design.
  • Das Sortiment mit brillanten WOW Farben für einen auffälligen Arbeitsplatz
  • Passend zu allen Produkten der WOW Serie
  • Mit D-Ring-Mechanik für höheres Fassungsvermögen und bequemes Umblättern
  • Mit Blattniederhalter zum Fixieren der Unterlagen
  • Format A4 Maxi auch geeignet für Register und Trennblätter
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4+
Breite:
275 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Füllhöhe:
25 mm
Höhe:
318 mm
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
40 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch, 4241, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 4,11*
1 Tag
5
1
€ 5,49*
ab € 3,10*
€ 5,35*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 3,12*
€ 5,40*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 6,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
39820062
ab € 1,81389*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,69*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,12*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,83*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,56*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,44*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.