Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Doppelordner Standard, 2xA5 quer, 75mm, schwarz LEITZ 1092-00-00
Artikel-Nr.:
     639-135099023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1092-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Leitz Doppelordner Standard. CO² neutral. Mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Breite:
285
Breite des Rückens:
75
Farbe:
schwarz
Farbe des Rückens:
schwarz
Griffloch vorhanden:
true
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
true
Material der Kaschierung außen:
Pappordner PP-kaschiert
Material der Kaschierung innen:
Graues Papier
Schlitze vorhanden:
true
Sichttasche am Rücken vorhanden:
false
Verwendung für Papierformat:
2x DIN A5 quer
Verwendung für Papierformate:
2x DIN A5 quer
Weitere Suchbegriffe: Standardordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, leitz doppelordner 7,5 cm schwarz, doppelordner, leitz doppelordner, Bankordner, Briefordner, Büroordner, Farb-Doppelordner, Farbordner, Hartpappe-Doppelordner, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Hebelordner, Kunststoff-Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Leitz, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Motiv-Ordner, Motivordner, Ordner, Papp-Doppelordner, Papp-Ordner, Pappordner, Plastik-Doppelordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Ringordner, Schlitz-Doppelordner, Schlitz-Ordner, Schlitzordner, Schulordner, Aktenordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 5,86*
1 Tag
458
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
2 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 6,54*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,53*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.