Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Doppelordner 1092-00-00 2 x DIN A5 quer Rückenbreite: 75mm Schwarz Wolkenmarmor 4 Bügel 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S313891
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10920000
EAN/GTIN:
     4002432301249
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Mit aufgeklebtem Rückenschild.
Features:
Rückenbreite: 75 mm
2 x DIN A5 quer
Hebelmechanik
max. Anzahl der Blätter: 2 x 500 Bl. (80 g/m²)
mit Griffloch
mit Schlitzen
mit Kantenschutz
Werkstoff: Graupappe, recycelt
Wolkenmarmor
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Blauer Engel:
Ja
Farbe des Rückens:
Schwarz
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Pappe
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
2 x DIN A5 quer
Rückenbreite:
75 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Doppelordner
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Deckblatt vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Schlitze vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Graupappe;recycelt
Produkt-Art:
Doppelordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 5,86*
1 Tag
458
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
2 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 6,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,53*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.