Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13365B, : presenté de face
produit : 13365B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-13365B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13365B
EAN/GTIN:
     4015171133651
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 100 stück orange
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Orange Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5650.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Orange
Ablageformat:
105x240
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen orange, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,10*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.