Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner Standard, mit Schlitzen, 2xA5 quer, 75 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135099023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1092-00-00
EAN/GTIN:
     4002432301249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
Leitz-Ordner
Standard-Ordner
Leitz Doppelordner Standard. CO² neutral. Mit zwei Präzisionsmechaniken, 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit 2 Deckblättern, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Format: für 2 x A5 quer, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Format:
2x A5 quer
Rückenbreite:
75 mm
Farbe:
schwarz
Material außen:
Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert
Material innen:
grauer Innenspiegel
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: Standardordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, leitz doppelordner 7,5 cm schwarz, doppelordner, leitz doppelordner, Aktenordner, Hartpappe-Ordner, Ordner, Schlitzordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 5,86*
Lager 690
458
1
€ 5,49*
ab € 6,07*
€ 6,23*
2 Tage
67
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 6,54*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 6,41*
€ 6,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10141
ab € 18,45*
Zubehör
Herma
5098
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5096
ab € 6,49*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5097
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
4284
ab € 16,12*
Zubehör
Exacompta
13315B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Zubehör
Exacompta
13325B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Zubehör
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Zubehör
Exacompta
13335B
ab € 2,03*
Zubehör
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
10165
ab € 6,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.