Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13345B, : presenté de face
produit : 13345B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-13345B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13345B
EAN/GTIN:
     4015171133453
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
exacompta trennstreifen grün
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Grün Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5650.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Ablageformat:
105x240
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen grün, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,81*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,81*
Ähnlich
Exacompta
13325B
ab € 2,80*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,93*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,89*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 2,49*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.