Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13325B, : presenté de face
produit : 13325B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-13325B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13325B
EAN/GTIN:
     4015171133255
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
exacompta trennstreifen gelb ve100
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Gelb Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5650.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Karton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Gelb
Ablageformat:
105x240
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trenn-laschen gelb, Trennblätter, Organisieren, Trennplatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13315B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13375B
ab € 2,05*
Ähnlich
Exacompta
13385B
ab € 2,09*
Ähnlich
Exacompta
13345B
ab € 2,04*
Ähnlich
Exacompta
13365B
ab € 2,08*
Ähnlich
Exacompta
13335B
ab € 1,98*
Ähnlich
Exacompta
13305B
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.