Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windgeschwindigk-Geber EIB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3021505
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6190/41
EAN/GTIN:
     4011395988442
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
EIB-Windsensor
Für Wetterstation 6190/40-101. Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V). Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49). Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm². Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: sonstige, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, mit Heizung: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Analogeingang: false, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Wetterstation: true, Schutzart (IP): IP65, mit DCF77: false, Akustisches Signal: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false Umgebungstemperatur: -25°;C bis +60°;C
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
6190/41
Ident Code:
2CKA006190A0031
Weitere Suchbegriffe: KNX-Windsensor, Windsensor, Windwächter, windsensor busch-jäger, eib windsensor, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Präsenzmelder, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 269,81*
€ 313,69*
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 316,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 274,48*
€ 317,38*
Frei Haus
ab € 276,22*
€ 319,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 281,85*
€ 326,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,99*
€ 360,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0037
ab € 432,35*
Zubehör
Busch-Jaeger
6190-0-0040
ab € 75,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.