Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6190-0-0037
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6190-0-0037
EAN/GTIN:
     4011395067192
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Systemtechnik, Busch-Installationsbus® KNX, REG-Sensoren, Wetterstation, Wetterstation 4-kanalig Sensor zum Anschluss von Meßwertgebern 6190/41-6190/45 (Voreinstellung) oder 4 analogen Meßwertaufnehmern 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V (Impedanz 18 kOhm) oder 0-20 mA, 4-20 mA (Impedanz 100 Ohm). 2 Ausgänge 24 V-, max. 100 mA, (ges. beide Ausgänge) für Meßwertgeber Externe Spannungsversorgung 24 V AC/ Heiztrafo (6190/49-101) wird benötigt. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Nennspannung: 24 V~, +15 % / -15 % Sekundär: 24 V Eingänge: 4 Abfragespannung: , Eingangswiderstand ca. 18 kOhm Ausgänge: 2 Nennstrom: 100 mA Ausgangsspannung: 24 V Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 58 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 4 TE
Weitere Informationen:
Bussystem EIB/KNX:
true
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
false
Busankopplung inklusive:
true
Ausgangsstrom von/bis:
0 mA | 20 mA
Ausgangsspannung von/bis:
0 V | 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,37*
€ 585,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.